シーバイエス
便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチ
エタノールと界面活性剤の効果的な配合により、便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除菌効果を発揮します。
用途
便座の除菌
トラスコ品番
685-5336
幅(mm)
110
容量(mL)
300
摘要
便座の除菌
高さ(mm)
103
奥行(mm)
40
容量(g)
276
ケース入数
12
香り
無香料
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197517
6065817
¥
21,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください