アストロプロダクツ
ガソリン携行缶
携帯に便利な3Lサイズの小型ガソリン携行缶です。
3Lと小型なので、ツーリングや緊急用にオススメです。
用途
ガソリンの持ち運びに。
トラスコ品番
481-7630
材質
スチール
幅(mm)
300
寸法(mm)
【ノズルサイズ】Φ15×300
高さ(mm)
130
奥行(mm)
170
容量(L)
3
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※火気厳禁。
※取扱説明書をよく読み、注意事項・開口手順を守ること。
※発電機などへの給油時は携行缶内のガスを抜いてからタンクキャップをはずしてください。引火の原因となり大変危険です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188959
2007000009536
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください