曜日別特売
2007000009536 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188959

 

2007000009536 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188959
2007000009536 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188959
2007000009536 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188959
2007000009536 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188959
2007000009536 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188959

ガソリン携行缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶注文コード14188959品番2007000009536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

携帯に便利な3Lサイズの小型ガソリン携行缶です。
3Lと小型なので、ツーリングや緊急用にオススメです。

用途ガソリンの持ち運びに。トラスコ品番481-7630材質スチール幅(mm)300寸法(mm)【ノズルサイズ】Φ15×300高さ(mm)130奥行(mm)170容量(L)3危険物の類別非危険物
注意
※火気厳禁。
※取扱説明書をよく読み、注意事項・開口手順を守ること。
※発電機などへの給油時は携行缶内のガスを抜いてからタンクキャップをはずしてください。引火の原因となり大変危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする