曜日別特売

ガソリン携行缶(ステンレス製)

ガソリン携行缶(ステンレス製) - アストロプロダクツ

持ち運びのしやすいジェリカンタイプのガソリン携行缶です。
さびにくいステンレス採用で屋外での保管や、マリンユーザーに最適です。
本体底部にへこみがあり、注ぐ際に持ちやすい作りになっております。
ノズルを本体内部に収納でき、ノズルの紛失、破損などを防げます。

用途ガソリンの持ち運びに。トラスコ品番481-7613材質ステンレス(SUS304)幅(mm)345高さ(mm)470奥行(mm)175容量(L)20危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※給油前には、必ずエア調整ボルトを緩め、缶内の圧力を抜いてください。
※取扱説明書をよく読み、注意事項・開口手順を守ること。
※発電機などへの給油時は携行缶内のガスを抜いてからタンクキャップをはずしてください。引火の原因となり大変危険です。
※作動中の発電機や、エンジンのかかった車両などへの継ぎ足し給油は絶対にやめてください。
※直射日光のあたる場所や、作動中の発電機など、熱を放出する物の側に保管することは、絶対にやめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141889412007000009512
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする