アストロプロダクツ
ワンマンブリーダータンク
ブレーキローターに引掛けられるフックと逆流防止弁(ワンウェイバルブ)がセットになったブリーダータンクです。
これさえあれば一人でもエア抜き、フルード交換ができます。
用途
ブレーキのエア抜きに。
付属品
ホース×2、ワンウェイバルブ×1、ホースクランプ×4、ホースバンド×1
トラスコ品番
491-5674
材質
樹脂
ホース径(Φmm)
8×6.5
タンク容量(mL)
550
タンク寸法(mm)
163×80
内容量
1個
注意
※・本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188871
2007000003442
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください