曜日別特売

いれと庫interior

いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)いれと庫interior - TENMA(天馬)

ラック、シェルフで使いやすい奥行30センチサイズです。
室内でも使いやすいインテリアに馴染む色展開です。
環境負荷の少ない原料を使用しています(PP再生材比率20%)。

用途各種収納に。材質ポリプロピレン(再生材比率20%)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197630110015463685-2428グレー150300175
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197639110015464685-3902ベージュ150300175
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197648110015465685-2429グレー210300175
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197657110015466685-2430ベージュ210300175
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197666110015467685-2432グレー325305185
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197675110015468685-2431ベージュ325305185
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする