Elesa
グリルノブ おねじタイプ
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質
ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190700
GK60X50N
451-8870
50
M10×1.50
61
39
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190709
GK70X30N
451-8888
30
M12×1.75
70
42
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190718
GK70X50N
451-8896
50
M12×1.75
70
42
¥
960
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください