SoL
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。
付属品
鍵本数:3本
トラスコ品番
380-1616
材質
本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
幅(mm)
20
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9.3
寸法G(mm)
12.5
ツル径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189135
2500BP-20L
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください