SoL
シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。
複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。
本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途
各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品
鍵本数:3本
トラスコ品番
431-3488
材質
本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)
44
タイプ
同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
23.6
キー数
桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)
6.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189151
2500SSD45L
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください