KOGI
エアダスター
低騒音タイプのノズルです。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途
エアブロー、水切り・乾燥、冷却、
ゴミ飛ばし、清掃
取付口
エア:NPT1/4
ノズル取付口
NPT1/8
内容量
1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194419
TS-900
161-0344
空気消費量調整可能:○
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14194428
TS-909A
161-0345
空気消費量調整可能:○
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
14194437
TS-901HA
161-0346
空気消費量調整可能:×
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください