曜日別特売

一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状B型サイズ接続部:R1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141961691014010420-3849ST B R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
141961781014016420-2320ST B R1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
141961871014025420-2354ST B R1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
141962051014901420-5490ST B R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする