kipp
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番
106-6561
材質
本体:スチール、センターピン:スチール
ストローク(mm)
2
全長(mm)
16
ねじ寸法
M8×1.25
耐熱温度(℃)
100
ピン径(Φmm)
【センターピン】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
7~15
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193649
ZSP8
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください