アルテコ(ALTECO)
一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。
『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
用途
木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番
683-1106
セット内容
本体(ALチューブ)
材質
主成分:シアノアクリレート
色
無色透明
タイプ
プロ用
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
5
粘度(mPa・s)
ゼリー状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005L
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
固着時間(秒)
5~60(23℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※皮ふ・指などについた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211569
714C
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください