イチグチ
スリット研磨輪ハンドタイプ
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。
簡単にバリを除去することができます。
用途
パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。
板金、木工ワークの傷消しに。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番
364-0469
粒度
150(#)
寸法(mm)
(外径×積層枚数×内径)150×10P×10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201096
FSFWH15010150
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください