曜日別特売

スーパーダイヤコンビネーションディスク

スーパーダイヤコンビネーションディスク - イチグチ

ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。

用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数90外径(mm)100羽根の長さ(mm)17.8穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204219SDCD10015-100382-6503100(#)
30,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204228SDCD10015-180382-6511180(#)
25,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする