イマオコーポレーション
ボールスクリュー(半球タイプ)
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。
相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途
面での支持。
トラスコ品番
106-0716
材質
本体:スチール、ボール:スチール
全長(mm)
12
ねじ寸法
M5×0.80
六角軸ニ面幅(H)(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
突き出し長さ(mm)
【ボール】0.4
内容量
1個
注意
※ばねは内蔵されておらず、ボールはへこみません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200229
BSF5X12
¥
360
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください