ウインセス
無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途
自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他
【マチ】あり
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.62
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199355
8011-1-LL
855-7027
ホワイト【リスト】イエロー
LL
24.5
9.3
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199371
8011-1-M
855-7025
ホワイト【リスト】ホワイト
M
22.5
8.5
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199380
8011-1-S
855-7024
ホワイト【リスト】グリーン
S
21.5
8.1
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199346
8011-1-L
855-7026
ホワイト【リスト】レッド
L
23.5
8.9
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください