栄進化学
ハンディマグナ A-4
固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。
溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
用途
各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。
付属品
ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース
トラスコ品番
654-6244
電源(V)
AC100
規格
JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V
内寸法(mm)
磁極:140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211106
A-4N
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください