OSG(オーエスジー)
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)
切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。
新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。
先端角(°)
140
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199599
ADO-SUS-3D-2-3
118-1265
66
12
3
2
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14199608
ADO-SUS3D-4.7-6
118-4365
80
29
6
4.7
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14199617
ADO-SUS3D-6.9-8
117-8069
88
35
8
6.9
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください