オオモリ
フタ付口付ビーカー
親指ワンタッチで開閉可能です。
用途
液体の小分け業務、保管に。
トラスコ品番
368-7800
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.8
容量(mL)
1000
高さ(mm)
120
タイプ
蝶番付き
種類
フタ付口付ビーカー
内径(Φmm)
107
外径(Φmm)
115
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209557
OM49-65
¥
7,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください