曜日別特売

バンドソー用ノコ刃 ハイス

バンドソー用ノコ刃 ハイス - 新ダイワバンドソー用ノコ刃 ハイス - 新ダイワバンドソー用ノコ刃 ハイス - 新ダイワバンドソー用ノコ刃 ハイス - 新ダイワ

信頼の、メーカー純正品です。

用途ステンレス・鋼材・非鉄材。トラスコ品番153-2029適合機種RB120CV、 RB120FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260種類バイメタル山数14内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207405SBBM14
22,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする