SUGICO(スギコ)
L型コーナバンパー
台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。
壁面等の破損防止に効果的です。
用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。
用途
台車や移動用機器全般のクッションに。
L型コーナーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。
トラスコ品番
282-5082
材質
天然ゴム
長さ(mm)
151
幅(mm)
151
色
ブラック
高さ(mm)
37.6
品名
L型コーナーバンパー
内容量
1個
注意
※ビスは付属されておりません。
※黒色は激しい衝突時の際、壁面に黒色が付着する事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205409
TO-203B
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください