スリーエッチ
シンプルヤーディング
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます
シーブはベアリング入です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7301
材質
スチール
使用荷重(t)
0.35
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
最大:10
内容量
1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205156
SYO75
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください