スリーボンド
シリコーングリース(チューブタイプ)
シリコーンを主成分としたグリスです。
石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途
プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
成分
シリコーンオイル
トラスコ品番
126-2564
色
ベージュ
容器仕様
チューブ
容量(g)
100
ちょう度
240~280
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205190
TB1855
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください