デビルビス
塗料カップ
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途
適用流体:塗料。
材質
アルミダイカスト
容量(L)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合スプレーガン
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202189
KR-470-1
324-8461
JGX
G3/8
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202198
KR-470-2
324-8470
JJ、LUNA、JUPITER-S
G1/4
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください