TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケット(12角タイプ)
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途
大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品
ピン・Oリング
適合
ピン:PIN7075
材質
構造用鋼
差込角(mm)
38.1
対辺
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合Oリング
RINGP75
内容量
1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198007
12AD-50
396-3608
90
50
50
¥
24,030
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
14198016
12AD-65
396-3667
110
65
65
¥
33,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
14198025
12AD-70
396-3683
115
70
70
¥
45,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください