TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット
差込角12.7mmの基本工具を収めたスタンダードなツールセットです。
売れ筋サイズのソケット13個(10mm~32mm)を採用しています。
限定「BLACK」仕様です。
用途
産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。
トラスコ品番
586-0991
差込角(mm)
12.7
セット商品数
17
ハンドル内容
ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)
対辺
12角
ソケット内容(mm)
12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210896
760MBK
¥32,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください