曜日別特売

バッグシーリングテープ430

バッグシーリングテープ430 - ニチバン

セロハンフィルムベースなので手切れ性があり、開封も簡単です。

用途食品(パン・菓子類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど。材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系幅(mm)9厚さ(mm)0.05長さ(m)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198829430B122-9988
オープン
取扱い終了
代替品有
14198838430R106-9581
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14198829430B89733016No.430430B バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 89733016バッグシーリングテープNo.430ニチバン1箱(20巻)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14198838430R89732982No.430430R バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 89732982バッグシーリングテープNo.430ニチバン1箱(20巻)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする