日本緑十字社
デンキトール(静電気除去テープ)
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。
静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途
静電気対策に。
トラスコ品番
113-8860
材質
基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198698
354042
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください