日本緑十字社
のぼり旗
交通安全運動の啓蒙活動に最適です。
耐候性に優れたポリエステル生地を使用しています。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
815-1512
材質
基材:ポリエステル
厚さ(mm)
0.14
取付方式
チチテープ8箇所
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
交通安全運動実施中
内容量
1枚
注意
※ポールは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198418
255003
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください