曜日別特売

熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2

熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 - 日本緑十字社熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 - 日本緑十字社熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 - 日本緑十字社熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 - 日本緑十字社

アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。
ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。
本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。
表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。
裏地は吸水性のよいタオル地です。

用途熱中症予防対策に。付属品保冷剤×2個トラスコ品番107-2544セット内容保冷剤×2個材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198716375127
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする