日本サニパック
Lシリーズ45~90L用ゴミ袋
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
用途
ヘビーデューティな用途に。
トラスコ品番
134-9433
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
青
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202329
L-91-BL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください