曜日別特売

バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB

バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB - バーテック

手の届きにくい天井配管の清掃をできます。
毛丈が短いため、複数並列している配管の間に使いやすい。
毛腰が硬く、こびり付いた汚れの清掃におすすめです。
伸縮ハンドルを使用することで、脚立の昇降回数を減らすことができ、清掃効率がUP。(伸縮ハンドルは別売りです。
)
配管の太さに合わせて、ブラシを自在に曲げられます。
ハンドルは別売りです。
「ハンドル」「バーキュートプラス伸縮ハンドル」をセットでご購入ください。

用途高い配管上や壁、天井の清掃トラスコ品番435-1729材質PBT(ブラシ材質)、SUS304(芯線)、PP(ジョイント)耐熱温度(℃)134線径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1421008169472502
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする