光
フックB
パンチングボード用フックです。
用途に合わせて使用できます。
用途
工具の収納・分類に。
ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。
トラスコ品番
113-2715
材質
本体:鉄 クロームメッキ、キャップ:ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
約52
幅(mm)
5
色
シルバー
品名
フックB(キャップ色白)
奥行(mm)
45(34)
キャップ色
白
内容量
1パック(4個)
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14203126
PBBF-22
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください