フマキラーAダブルジェットプレミア

フマキラーAダブルジェットプレミア - フマキラー

有効成分が同社従来品比較の3倍に増量しています。
1本でハエ・蚊・ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、マダニに高い効果があります。
使用オイルを大幅カット、汚れの少ないクリーン処方です。
いやなニオイがありません。

用途ハエ・蚊・ゴキブリの駆除。トラスコ品番856-3025長さ(mm)66幅(mm)66容量(mL)450高さ(mm)236内容量1本
注意
※防除用医薬部外品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198856441123
770
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1419885644112355121124-441123 フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 55121124フマキラーAダブルジェットプレミアフマキラー1本(450mL)
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする