441123 フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 14198856 441123 フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 14198856 441123 フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 14198856 441123 フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 14198856 441123 フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 14198856

フマキラーAダブルジェットプレミア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14198856 品番441123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770

有効成分が同社従来品比較の3倍に増量しています。
1本でハエ・蚊・ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、マダニに高い効果があります。
使用オイルを大幅カット、汚れの少ないクリーン処方です。
いやなニオイがありません。

用途ハエ・蚊・ゴキブリの駆除。 トラスコ品番856-3025 長さ(mm)66 幅(mm)66 容量(mL)450 高さ(mm)236
注意
※防除用医薬部外品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14198856 441123 55121124 - フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラー 1本(450mL) 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする