水本機械製作所
フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番
162-9657
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4.5
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
9.5
H(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207798
B-123
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください