ミドリ安全
フード一体型クリーンウェア
フード付のクリーンウエアです。
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
トラスコ品番
825-8943
材質
ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76~85
着丈(cm)
163.5
適応身長(cm)
165~175
適応胸囲(cm)
120
内容量
1着
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200369
C1351W-L
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください