曜日別特売

ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用)

ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。
セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。
センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。

用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。
ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数60外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204307SG-GT100Z3322-481340(#)
9,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204316SG-GT100Z4322-482160(#)
9,500
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
14204325SG-GT100Z5322-483080(#)
9,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする