曜日別特売

ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)

ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) - ヤナセ(柳瀬)

取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。
表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。
端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。
少しベベル型になっておりベタ使いもできます。
基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。

用途
ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。
隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※作業時は必ず安全帽子、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202469M10ATZ4
9,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする