曜日別特売

ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)

ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) - ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) - ヤナセ(柳瀬)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。
基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。

用途
鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。
バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。
付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204298SG-CTOPA10
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする