ユキワ精工
ニュードリルミルチャック
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。
高精度・高剛性・高バランスです。
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途
ドリルなどの取付けに。
シャンク
BT30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
把握径(Φmm)
適合コレット
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200256
BT30-NDC10-120
208-5844
120
0.5~10
YCC10
33
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14200265
BT30-NDC10-60
208-5828
60
0.5~10
YCC10
33
¥
28,620
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
14200281
BT30-NDC10-90
208-5836
90
0.5~10
YCC10
33
¥
30,310
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
14200290
BT30-NDC13-120
208-5879
120
0.5~13
YCC13
36
¥
32,770
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14200299
BT30-NDC13-60
208-5852
60
0.5~13
YCC13
36
¥
29,380
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14200308
BT30-NDC13-90
208-5861
90
0.5~13
YCC13
36
¥
31,080
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください