フィッシャー
ナイロンプラグUXプラグ
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途
コンクリート、ALC用。
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100本)
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び径(mm)
下穴径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199206
62756
494-2019
35
6
ALC:6、コンクリート:6
ALC:0.2、コンクリート:2.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199565
94722
494-2116
30
5
ALC:5、コンクリート:5
ALC:0.15、コンクリート:2.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください