日東エルマテリアル
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
材質
基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208148
E-A100R
208-3478
レッド
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
14208157
E-A100GN
208-3479
グリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208166
E-A100B
208-3480
ブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください