フロンケミカル
テフロン強力撹拌子シリンダー型
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途
かくはん用。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
形状
シリンダー型
外径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14203047
NR3032-005
735-5726
20
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
14203056
NR3032-006
735-5734
30
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください