曜日別特売

スリット プロ

スリット プロ - インダストリーコーワスリット プロ - インダストリーコーワスリット プロ - インダストリーコーワスリット プロ - インダストリーコーワスリット プロ - インダストリーコーワ

化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
100%化繊を使用することによりスムーズな作業性がえられます。
100%薬品先付毛材使用により水性系、速乾系塗料までも毛材が固まりにくく天然毛先毛材のような仕上がりとスムーズな作業性がえられます。

用途
水性、油性、ニス用。
一般塗装用、セミプロ用。
万能用、水性・油性・ラッカー系速乾塗料用。
材質毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)、柄:木形状筋違型毛丈(mm)37適合塗料水性◎油性〇ニス△薬品〇玉厚(mm)13内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419784011024354-009022530
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419784911026354-010323050
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする