インダストリーコーワ
白線ワイヤーブラシ
ワイヤー(亜鉛メッキ線)を使用しており、さびにくくなっています。
木柄なので、濡れても滑りにくいです。
用途
さび取り、古いペンキ剥がしに。
トラスコ品番
806-5857
材質
毛材:鋼線、柄:木
幅(mm)
21
全長(mm)
255
高さ(mm)
32
毛丈(mm)
18
毛材
ワイヤー
行数
3
植付(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※毛材を無理に引っ張ると抜ける恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197867
11590
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください