曜日別特売

竹ブラシ曲柄

竹ブラシ曲柄 - インダストリーコーワ

毛腰の強い豚毛のブラシです。

用途接着剤の塗布や汚れ落とし等に。トラスコ品番806-6383材質毛材:豚毛、柄:竹全長(mm)290毛丈(mm)15毛材豚毛刷毛幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419805013161
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする