カメダデンキ
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質
本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング
色
黒
テープ
積水#518TF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200911
ED-20GN-100P
381-0704
10
20
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
14200920
ED-25GN-100P
381-0712
15
25
27
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
14206240
WD-30GN-100P
381-1026
15
30
18×3本
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください