曜日別特売

モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A

モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A - コーニング

専用工具が不要のツールレスタイプです。
シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。
後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。
自動開閉防じん扉がついています。

用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207877VOL-OCK6A-SN8
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする